37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール 幅(mm)285 奥行(mm)480 動力手動 清掃能力距離(m)最大10
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線
1本
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2646 適合管径(Φmm)50~100
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2655 適合管径(Φmm)50~100
1式
16,980 税込18,678
翌々日出荷

カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
1式
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。 適合機種マッドサイクロン2号用 材質ステンレス、炭素鋼
1式
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄 外形寸法(mm)W520×L590×H580
1組
349,800 税込384,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。 パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50 寸法幅200×奥行200×高さ330mm 動力手動
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2516 材質 全長(mm)48.2 質量(g)20 パイプ径(Φmm)25~65 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 ブラシ径(Φmm)34
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3224 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.5 長さ(m)20 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2517 材質 全長(mm)48.2 質量(g)20 パイプ径(Φmm)25~65 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 ブラシ径(Φmm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6711 質量(kg)13.8 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7327 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)7.8 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7319 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.9 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3208 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1.4 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10m トラスコ品番475-3071 質量(kg)7.7 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3241 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1.4 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3259 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.8 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)10
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6681 質量(kg)11.5 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0820(8×20)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3232 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7301 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)4 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】8m トラスコ品番475-3062 質量(kg)7.4 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2518 材質 全長(mm)84.2 質量(g)60 パイプ径(Φmm)65~150 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 ブラシ径(Φmm)50
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10m トラスコ品番475-3097 質量(kg)8.7 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6673 質量(kg)10.1 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6703 質量(kg)11.9 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6690 質量(kg)10 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1010(10×10)
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3216 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)2.2 長さ(m)8 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7343 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)21.5 長さ(m)30 ワイヤー径(Φmm)12 パイプ径(Φmm)75~150 使用範囲(m)30
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去 トラスコ品番475-3143 セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm)) 幅(mm)145 質量(kg)6 高さ(mm)535 奥行(mm)105 パイプ径(Φmm)25~100 動力手動 使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7335 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)16.7 長さ(m)23 ワイヤー径(Φmm)12 パイプ径(Φmm)75~150 使用範囲(m)23
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去 セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ 幅(mm)486 高さ(mm)569 奥行(mm)174 パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50 適合管径(Φmm)30-50 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
129,800 税込142,780
3日以内出荷

高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に トラスコ品番147-2657 セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ 質量(kg)32 電源コード(m)3 パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17 清掃能力距離(m)17
1式
1,388,000 税込1,526,800
7日以内出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】8m トラスコ品番475-3089 質量(kg)8.2 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0808(8×8)
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,098,000 税込2,307,800
90日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,998,000 税込3,297,800
90日以内出荷