「パイプ止水」の検索結果
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843
セット内容Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)1.7
材質(本体)合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品エアホース(HT-10V)