19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3232 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)1 ワイヤー径(Φmm)6 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7319 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.9 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7432 材質鋼線 質量(kg)6.7 清掃管径(mm)65~100
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3119 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6819 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16.4 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6801 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.5 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3127 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)12.7 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6797 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)16 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6827 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)18.3 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20 ワイヤー寸法(Φmm×m)10×20
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番523-6789 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)14.6 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)15 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
1個
279,800 税込307,780
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3101 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)11.9 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)25~50 使用範囲(m)8 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷

モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。
奥行(mm)310 高さ(mm)390 消費電力(W)200 電源(V)AC100 電源コード(m)4 幅(mm)250 回転数(min-1[r.p.m])290
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2512 質量(g)100 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)75
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2509 質量(g)120 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)75
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能 トラスコ品番475-3135 材質スチール 幅(mm)405 質量(kg)13.2 高さ(mm)420 奥行(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)130 電源コード(m)5 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。 トラスコ品番410-8723 ワイヤー径(Φmm)8
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。 パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50 寸法幅200×奥行200×高さ330mm 動力手動
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7416 材質鋼線 質量(kg)4.1 清掃管径(mm)38~65
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷