29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09 背圧許容度水頭高さ(最大)/9m 圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa 仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1 最大許容背圧水頭(m)10 圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番410-8721 材質本体:天然ゴム 長さ(mm)254 径(Φmm)170 管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210 呼び径(Φmm)200 背圧(MPa)最大許容/空気:0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
1個
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T トラスコ品番523-6291 長さ(mm)178 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 径(Φmm)112 呼び径(mm)150 管径(Φmm)114~159 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09 最大許容背圧水頭(m)9
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282 質量(kg)0.7 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)83~108
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339 材質本体:天然ゴム 管径(Φmm)356~413
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401 質量(kg)1 材質(本体)天然ゴム 管径(Φmm)133~211
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2502 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱 材質鋼線 質量(kg)7
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 持ち運びに便利なショートロッドのセットです。 乗用車に乗せて運搬ができます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番523-7262 セット内容Bロッド・ショート1.0m(PB-1S)×10本、Bコーク・スクリュー・ショートΦ100mm用(PB-3S)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10S)×1本、工具箱 材質鋼線 質量(kg)7.8
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番523-7114 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋 材質鋼線 質量(kg)17.5
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。 付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ トラスコ品番809-2488 材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス 幅(mm)120 全長(mm)160 質量(kg)ノズル:7.7 高さ(mm)70 電源リチウムイオンバッテリー 本体質量(kg)1.3 適合管径(Φmm)200~600
1セット
1,898,000 税込2,087,800
29日以内出荷

最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2500 材質 質量(kg)0.3
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

Q-Bプラマーズから必要最小限のパーツを選択したお求めやすいセットです。敷地内横引管、取付け管の清掃に最適です
用途公共下水道、横引管、取付管の清掃に セット内容・Q-Bロッド(1.2m):6本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
1式
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ロッド・ヘッドの接続工具です。 2個1セットで使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2499 材質 質量(kg)0.8
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Q-Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセット品です。取り付け管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、横引管、取付管の清掃に セット内容・Q-Bロッド(1.2m):8本・Q-Bピックアップツール(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bルートカッター:1本・Q-Bスピアヘッド:1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bテーパーコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
1式
269,800 税込296,780
翌々日出荷

木の根を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2497 材質鋼線 質量(kg)1 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)79
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2491 材質鋼線 質量(kg)0.75 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)50~75 ヘッド径(Φmm)30
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2495 材質鋼線 質量(kg)0.55 長さ(m)1 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)93
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2489 材質鋼線 質量(kg)0.65 長さ(m)1.8 ロッド径(Φmm)6.4
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

管内の障害物を取り出します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2493 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)85
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2498 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2490 材質鋼線 質量(kg)0.5 長さ(m)1 ロッド径(Φmm)6.4
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2492 材質鋼線 質量(kg)0.6 長さ(m)1 適合管径(Φmm)50~75 ヘッド径(Φmm)30
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2496 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)50~75 ヘッド径(Φmm)42
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2501 材質鋼線 質量(kg)0.95 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)84
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2494 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)93
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1 最大許容背圧水頭(m)10 圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)