カテゴリ

  • 作業工具(115)
  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(3)
  • RIDGID(日本エマソン)(14)
  • GAONA(ガオナ)(14)
  • カクダイ(8)
  • カクイチ(8)
  • アサダ(6)
  • スーパーツール(4)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(4)
  • ハウステック(4)
  • ミノル工業(3)
  • スリーアールソリューション(3)
  • レッキス工業(2)
  • KVK(2)
  • アウス(1)
  • エスコ(1)
  • スイデン(1)
  • TRUSCO(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • マーベル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水 管 ツール」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バリュー・ハンド カンツールバリュー・ハンドカンツール(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤートラスコ品番475-3291質量(kg)1.2ワイヤー径(Φmm)8本体質量(kg)1.2ワイヤー長さ(m)7.6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
ハンディスネーク カンツールハンディスネークカンツール
28,980税込31,878
1台
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50寸法幅200×奥行200×高さ330mm動力手動
フレキシブルスネークワイヤー カンツールフレキシブルスネークワイヤーカンツール(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE
バリュー・PONTA カンツールバリュー・PONTAカンツール(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種トラスコ品番475-3267質量(kg)0.9本体質量(kg)0.9外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRCカンツール
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
キネティック・ウォーターラム カンツールキネティック・ウォーターラムカンツール
199,800税込219,780
1組
翌々日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。トラスコ品番333-9068質量(kg)9圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付き カンツールフレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付きカンツール
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】8mトラスコ品番475-3062質量(kg)7.4材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き カンツールフレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付きカンツール
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6711質量(kg)13.8材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッターカンツール
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用) カンツール排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用)カンツール
19,980税込21,978
1式
翌々日出荷
シャフト延長ツールです。
用途ヘッド装着用ワイヤー部品。トラスコ品番147-2663寸法(mm×cm)シャフト:8×50
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DHカンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッドカンツール
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール トールカッターカンツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用) カンツール排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用)カンツール
139,800税込153,780
1式
翌々日出荷
管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-2669材質スチール適合管径(Φmm)50
排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール S字カッターカンツール
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
トラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッドカンツール
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
小口径のモルタル除去に威力を発揮。
適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー カンツール排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダーカンツール
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
トラスコ品番410-8714適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーカンツール
249,800税込274,780
1台ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用) カンツール排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用)カンツール
239,800税込263,780
1式
4日以内出荷
ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5866適合機種マッドサイクロン2号用材質適合管径(Φmm)150
排水管掃除機用部品 12mm用エクスプレス85mmΦ100(マッドサイクロンMAXI カンツール排水管掃除機用部品 12mm用エクスプレス85mmΦ100(マッドサイクロンMAXIカンツール
209,800税込230,780
1式
4日以内出荷
ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5868適合機種マッドサイクロン2号用材質適合管径(Φmm)100
ヘッド取替工具(ピン抜き付き) カンツールヘッド取替工具(ピン抜き付き)カンツール
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツールドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)カンツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
ハンディスネーク PH ハウス(本体) カンツールハンディスネーク PH ハウス(本体)カンツール
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能トラスコ品番523-7238質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック
バリュースコープPro カンツールバリュースコープProカンツール
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
自動水平機能付 軽量にて持ち運びが便利 調査画像の動画、写真にて保存が可能 SDカードにて動画・静止画の記録可能 付属品:専用スキッド、SDカード、工具
用途排水管内を調査する機材です。質量(kg)12.2電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)ヘッド径(Φmm)23
マッドサイクロンMINI カンツールマッドサイクロンMINIカンツール
1,388,000税込1,526,800
1式
7日以内出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤーカンツール
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)カンツール
8,798税込9,678
1式
翌日出荷から12日以内出荷
スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス
排水管掃除機用部品 パラフィンオイル カンツール排水管掃除機用部品 パラフィンオイルカンツール
3,898税込4,288
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンメンテナンス用オイルです。
用途ワイヤー潤滑油。トラスコ品番147-2653容量(mL)500
排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTWカンツール
529,800税込582,780
1台ほか
翌々日出荷
電動型の大型清掃器です。
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)カンツール
9,998税込10,998
1式
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール排水管掃除機 マッドサイクロンMINIカンツール
939,800税込1,033,780
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
屋外排水管のつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0520
排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20 カンツール排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド20カンツール
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
小径管のモルタル除去に最適です。
トラスコ品番166-9572幅(mm)16奥行(mm)23ヘッド径(Φmm)23
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
トラスコ品番537-0524
排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチ カンツール排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチカンツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
誰でも簡単に取り付けることが出来ます。
トラスコ品番410-8706
排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボール カンツール排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボールカンツール
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
材質本体:天然ゴム
排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用) カンツール排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)カンツール
41,980税込46,178
1式
翌々日出荷
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス、カーバイド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら