45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄 外形寸法(mm)W520×L590×H580
1台ほか
249,800 税込274,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッドサイクロンメンテナンス用オイルです。
用途ワイヤー潤滑油。 トラスコ品番147-2653 容量(mL)500
1式
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1台ほか
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。 トラスコ品番147-2668 回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900 電源単相100V・12A 本体寸法(mm)736×500×406 安全装置ブレーカ・非常停止機能 適合管径(Φmm)50~100 その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム 寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール 幅(mm)285 奥行(mm)480 動力手動 清掃能力距離(m)最大10
1台ほか
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハブ(スマートカッター核部品)の先端に装着する蓋部品。 トラスコ品番147-5865 適合機種マッドサイクロン2号用
1式
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。 材質 長さ(mm)16 ヘッド径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハブ(スマートカッター核部品)に装着。 トラスコ品番147-5867 適合機種マッドサイクロン2号用
1式
20,980 税込23,078
4日以内出荷

小径管のモルタル除去に最適です。
トラスコ品番166-9572 幅(mm)16 奥行(mm)23 ヘッド径(Φmm)23
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。 トラスコ品番147-5860 適合機種マッドサイクロン2号用
1式
24,980 税込27,478
4日以内出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,098,000 税込2,307,800
90日以内出荷

シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726 ヘッド径(Φmm)54 適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
トラスコ品番410-8722 ヘッド径(Φmm)60 適合ワイヤ径(Φmm)1012
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
トラスコ品番410-8714 適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661 回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400 安全装置非常停止機能 適合管径(Φmm)100~200 その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
2,998,000 税込3,297,800
90日以内出荷

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 材質 適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
1式
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途サイドグライディングパネルを装着するための核部品。 トラスコ品番147-5869 適合機種マッドサイクロン2号用
1式
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。 材質ステンレス
1式
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
8,798 税込9,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
1式
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
1式
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドのロールピン打ち込み、抜き出し用工具です。
トラスコ品番166-9573 幅(mm)8 長さ(m)95 奥行(mm)8
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷

管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。 トラスコ品番147-2669 材質スチール 適合管径(Φmm)50
1式
139,800 税込153,780
翌々日出荷

スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。 材質ステンレス、カーバイド
1式
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。 適合機種マッドサイクロン2号用 材質ステンレス、炭素鋼
1式
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。 材質ステンレス、カーバイド
1式
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。 トラスコ品番147-2656
1式
2,898 税込3,188
翌々日出荷

シャフト延長ツールです。
用途ヘッド装着用ワイヤー部品。 トラスコ品番147-2663 寸法(mm×cm)シャフト:8×50
1式
19,980 税込21,978
翌々日出荷

スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2646 適合管径(Φmm)50~100
1式
12,980 税込14,278
翌々日出荷

スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。 トラスコ品番147-2655 適合管径(Φmm)50~100
1式
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。 トラスコ品番147-5868 適合機種マッドサイクロン2号用 材質 適合管径(Φmm)100
1式
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。 トラスコ品番147-5866 適合機種マッドサイクロン2号用 材質 適合管径(Φmm)150
1式
239,800 税込263,780
4日以内出荷

Φ12mmワイヤーの連結に使用します。
トラスコ品番166-9571 幅(mm)16 長さ(m)16 奥行(mm)30 適合ワイヤ径(Φmm)12
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷