「排水管 カメラ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。
仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素
付属品SDカード、スキッド:30mm用
トラスコ品番248-4786
材質アルミケース内蔵
幅(mm)480
高さ(mm)300
タイプ調査カメラ
奥行(mm)350
電源(V)AC100
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)20~65
ヘッド径(Φmm)14
ディスプレイ7インチ
ケーブル径(Φmm)4.8
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去
セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ
幅(mm)486
高さ(mm)569
奥行(mm)174
パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50
適合管径(Φmm)30-50
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
用途屋内・屋外排水管の調査に。
幅(mm)370
高さ(mm)890
奥行(mm)690
電源(V)AC100
ケーブル長(m)60
ディスプレイ8インチ
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド
トラスコ品番152-2527
幅(mm)370
寸法(mm)Φ41×228
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥2,298,000
税込¥2,527,800
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)
トラスコ品番152-2532
幅(mm)370
寸法(mm)W790×L370×H960
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,998,000
税込¥5,497,800
90日以内出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
用途排水管内の点検に。
仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素
付属品SDカード、スキッド:78mm用
トラスコ品番248-4785
セット内容予備ケーブル、予備カメラ
材質アルミケース内蔵
幅(mm)480
高さ(mm)300
タイプ調査カメラ
奥行(mm)350
電源(V)AC100
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)75~200
ヘッド径(Φmm)38
ディスプレイ7インチ
ケーブル径(Φmm)6.8
1台
¥769,800
税込¥846,780
3日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)
トラスコ品番152-2530
幅(mm)370
寸法(mm)W530 X L365 X H690
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
電源(V)AC100(オプションでバッテリー)
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,598,000
税込¥5,057,800
90日以内出荷
正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド
トラスコ品番152-2531
幅(mm)370
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)
寸法(Φ×mm)41×228
機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥2,698,000
税込¥2,967,800
90日以内出荷
首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
トラスコ品番152-2525
幅(mm)370
寸法(mm)W790×L370×H960
全長(mm)800
質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30
高さ(mm)1000
電源(V)AC100
ケーブル長(m)100
適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥4,698,000
税込¥5,167,800
90日以内出荷
首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)
用途屋内・屋外排水管の調査に。
付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッド
トラスコ品番152-2522
幅(mm)370
寸法(mm)W530 X L365 X H690
全長(mm)520
質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15
高さ(mm)690
電源(V)AC100(オプションでバッテリー)
ケーブル長(m)40
適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)
機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、
画角75°
モニターサイズ8インチ
1式
¥3,998,000
税込¥4,397,800
90日以内出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。
豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に
トラスコ品番147-2657
セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ
質量(kg)32
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17
清掃能力距離(m)17
1式
¥1,388,000
税込¥1,526,800
7日以内出荷
自動水平機能付
軽量にて持ち運びが便利
調査画像の動画、写真にて保存が可能
SDカードにて動画・静止画の記録可能
付属品:専用スキッド、SDカード、工具
用途排水管内を調査する機材です。
質量(kg)12.2
電源専用バッテリー/AC100V兼用
ケーブル長(m)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300
適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)
ヘッド径(Φmm)23
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
関連キーワード