カテゴリ

  • 作業工具(54)
絞り込み
ブランド
  • カンツール
  • モノタロウ(1)
  • WPH(69)
  • RIDGID(日本エマソン)(12)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • アサダ(4)
  • コジット(3)
  • カクダイ(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 高砂(1)
  • アイメディア(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • トミー精工(1)
  • TEMP-COAT Brand Products(1)
  • RIDGID(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「排水管 ワイヤー」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トイレのつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0525
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
一般住宅の流しのつまりについて解説。
トラスコ品番410-8705
排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッドカンツール
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
小口径のモルタル除去に威力を発揮。
適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第4弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
屋外排水管のつまり抜きについて解説。
トラスコ品番537-0520
排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DH カンツール排水管掃除機用部品 バリュー・オーガ15DHカンツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ワイヤー長1.5mの軽量でコンパクトな清掃器です。
用途和・洋便器の清掃に。トラスコ品番410-8723ワイヤー径(Φmm)8
排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用 カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用カンツール
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
Φ12mmワイヤーの連結に使用します。
トラスコ品番166-9571幅(mm)16長さ(m)16奥行(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール トールカッターカンツール
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
トラスコ品番537-0524
排水管掃除機用部品 パラフィンオイル カンツール排水管掃除機用部品 パラフィンオイルカンツール
3,898税込4,288
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンメンテナンス用オイルです。
用途ワイヤー潤滑油。トラスコ品番147-2653容量(mL)500
排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤー カンツール排水管掃除機用交換ケーブル ニュートラル・ワイヤーカンツール
24,980税込27,478
1本
翌日出荷から翌々日出荷
シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線
排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用) カンツール排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用)カンツール
19,980税込21,978
1式
翌々日出荷
シャフト延長ツールです。
用途ヘッド装着用ワイヤー部品。トラスコ品番147-2663寸法(mm×cm)シャフト:8×50
排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッターカンツール
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用交換先端ツール S字カッター カンツール排水管掃除機用交換先端ツール S字カッターカンツール
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
詰まりや堆積物除去に役立つヘッド
トラスコ品番410-8722ヘッド径(Φmm)60適合ワイヤ径(Φmm)1012
排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー カンツール排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダーカンツール
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
トラスコ品番410-8714適合ワイヤ径(Φmm)12
排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール排水管掃除機 マッドサイクロンMINIカンツール
939,800税込1,033,780
1式
翌々日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTWカンツール
639,800税込703,780
1組
翌々日出荷
電動型の大型清掃器です。
排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーカンツール
349,800税込384,780
1組
6日以内出荷から7日以内出荷
手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッドカンツール
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
バリュー・サイクロン6 標準セット カンツールバリュー・サイクロン6 標準セットカンツール
129,800税込142,780
1式
3日以内出荷
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRC カンツール排水管掃除機 フレキシロッダーコンパクトFRCカンツール
69,980税込76,978
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトだけど超優秀!据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール幅(mm)285奥行(mm)480動力手動清掃能力距離(m)最大10
排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤー カンツール排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤーカンツール
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。材質適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
マッドサイクロンMINI カンツールマッドサイクロンMINIカンツール
1,388,000税込1,526,800
1式
7日以内出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)カンツール
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用) カンツールワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)カンツール
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
ベーシングワイヤー8mmX10m カンツールベーシングワイヤー8mmX10mカンツール
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3259適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10
ベーシングワイヤー6mmX8m カンツールベーシングワイヤー6mmX8mカンツール
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3241適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
ベーシングワイヤー6mmX5m カンツールベーシングワイヤー6mmX5mカンツール
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3232適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)5
ハンディスネーク PH ハウス(本体) カンツールハンディスネーク PH ハウス(本体)カンツール
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能トラスコ品番523-7238質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック
ドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用) カンツールドロップ・ヘッド(8mmワイヤー専用)カンツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2505材質質量(g)40ヘッド径(Φmm)23適合ワイヤ径(Φmm)8
ドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(6-8mmワイヤー用)カンツール
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2504材質質量(g)25ヘッド径(Φmm)15適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用) カンツールドロップ・ヘッド(10-12mmワイヤー用)カンツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃にトラスコ品番809-2506質量(g)90ヘッド径(Φmm)28適合ワイヤ径(Φmm)10、12
シングル・ワイヤー8mmX8m カンツールシングル・ワイヤー8mmX8mカンツール
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3216適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.2長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8
シングル・ワイヤー8mmX20m カンツールシングル・ワイヤー8mmX20mカンツール
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー6mmX8m カンツールシングル・ワイヤー6mmX8mカンツール
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番475-3208適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
シングル・ワイヤー12mmX30m カンツールシングル・ワイヤー12mmX30mカンツール
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7343適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)21.5長さ(m)30ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)30
シングル・ワイヤー12mmX23m カンツールシングル・ワイヤー12mmX23mカンツール
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7335適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)16.7長さ(m)23ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)23
シングル・ワイヤー10mmX20m カンツールシングル・ワイヤー10mmX20mカンツール
65,980税込72,578
1個
翌日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー10mmX15m カンツールシングル・ワイヤー10mmX15mカンツール
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7319適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.9ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15
シングル・ワイヤー10mmX10m カンツールシングル・ワイヤー10mmX10mカンツール
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃にトラスコ品番523-7301適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)4ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら