パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7076
質量(kg)0.41
材質(本体)合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
付属品エアホース(HT-10V)
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08
呼び径(mm)200~300
最大許容背圧水頭(m)8
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339
材質本体:天然ゴム
管径(Φmm)356~413
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T
トラスコ品番410-8721
材質本体:天然ゴム
長さ(mm)254
径(Φmm)170
管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210
呼び径(Φmm)200
背圧(MPa)最大許容/空気:0.09
最大許容背圧水頭(m)9
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。
適合ゲージ付ポンプ
材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)700
本体高さ(mm)640
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843
セット内容Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)1.7
材質(本体)合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
コック付ホースでポンプからホースを外す際のエア漏れを防ぎます。
用途満水テスト時のエア抜きに
トラスコ品番809-2519
材質(本体)天然ゴム
質量(g)120
長さ(m)0.45
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6860
質量(kg)0.9
材質(本体)合成ゴム
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6479
質量(kg)0.86
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)139~158
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6461
質量(kg)0.6
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)117~133
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6886
質量(kg)1
材質(本体)合成ゴム
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7106
質量(kg)0.71
材質(本体)合成ゴム
1セット(10個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6894
質量(kg)4.6
材質(本体)合成ゴム
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401
質量(kg)1
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)133~211
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用
仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPa
トラスコ品番523-6576
質量(kg)1.6
材質(本体)天然ゴム
呼び径(mm)150~200
管径(Φmm)140~210
直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12
最大許容背圧水頭(m)12
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7068
質量(kg)0.85
材質(本体)合成ゴム
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6878
質量(kg)1.7
材質(本体)合成ゴム
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6851
質量(kg)0.6
材質(本体)合成ゴム
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T
トラスコ品番523-6291
長さ(mm)178
質量(kg)1
材質(本体)天然ゴム
径(Φmm)112
呼び径(mm)150
管径(Φmm)114~159
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09
最大許容背圧水頭(m)9
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282
質量(kg)0.7
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)83~108
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7092
質量(kg)0.51
材質(本体)合成ゴム
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-7084
質量(kg)0.51
材質(本体)合成ゴム
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
質量(kg)7.3
材質(本体)合成ゴム
タイプBIGタイプ300mm用
アズワン品番61-8135-52
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
材質本体:天然ゴム
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
関連キーワード