蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
関連キーワード