3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。 トラスコ品番333-9068 質量(kg)9 圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
199,800 税込219,780
翌日出荷

ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。 付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ トラスコ品番809-2488 材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス 幅(mm)120 全長(mm)160 質量(kg)ノズル:7.7 高さ(mm)70 電源リチウムイオンバッテリー 本体質量(kg)1.3 適合管径(Φmm)200~600
1セット
1,898,000 税込2,087,800
29日以内出荷

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番475-3291 質量(kg)1.2 ワイヤー径(Φmm)8 本体質量(kg)1.2 ワイヤー長さ(m)7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷