ハイビジョンカメラ搭載です。Φ200~600までの配管を高画質で調査可能です。洗浄ノズルの水圧で進む為、長距離の調査が可能です。ホース連結部にスイベルをつけ、調査中のホースのねじれを防ぎます。
用途公共下水道の事前調査に。
付属品SDカード(16GB)×2、SDカードリーダー、専用ケース、充電アダプタ
トラスコ品番809-2488
材質(ノズルチップ)ステンレス・セラミック(ノズル本体)亜鉛メッキ鋼(カメラ本体)アルミニウム(カメラ正面メタリング及び後方キャップ)ステンレス
幅(mm)120
全長(mm)160
質量(kg)ノズル:7.7
高さ(mm)70
電源リチウムイオンバッテリー
本体質量(kg)1.3
適合管径(Φmm)200~600
1セット
¥1,898,000
税込¥2,087,800
29日以内出荷
ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。
幅(mm)85
高さ(mm)160
径(Φmm)カメラヘッド:5.5
奥行(mm)35
電源単三電池4本
ケーブル長(m)1
解像度カメラ:92万画素
ケーブル径(Φmm)5
挿入部有効長(m)0.9
モニターサイズ3インチ
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。
豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に
トラスコ品番147-2657
セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ
質量(kg)32
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17
清掃能力距離(m)17
1式
¥1,388,000
税込¥1,526,800
7日以内出荷
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去
セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ
幅(mm)486
高さ(mm)569
奥行(mm)174
パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50
適合管径(Φmm)30-50
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
関連キーワード