2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動水平機能付 軽量にて持ち運びが便利 調査画像の動画、写真にて保存が可能 SDカードにて動画・静止画の記録可能 付属品:専用スキッド、SDカード、工具
用途排水管内を調査する機材です。 質量(kg)12.2 電源専用バッテリー/AC100V兼用 ケーブル長(m)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300 適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50) ヘッド径(Φmm)23
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。 幅(mm)85 高さ(mm)160 径(Φmm)カメラヘッド:5.5 奥行(mm)35 電源単三電池4本 ケーブル長(m)1 解像度カメラ:92万画素 ケーブル径(Φmm)5 挿入部有効長(m)0.9 モニターサイズ3インチ
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷