「配管 清掃」の検索結果

モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種 トラスコ品番475-3267 質量(kg)0.9 本体質量(kg)0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール 幅(mm)285 奥行(mm)480 動力手動 清掃能力距離(m)最大10
1台ほか
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台ほか
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。 トラスコ品番147-2668 回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900 電源単相100V・12A 本体寸法(mm)736×500×406 安全装置ブレーカ・非常停止機能 適合管径(Φmm)50~100 その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム 寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
939,800 税込1,033,780
翌々日出荷

ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
用途排水管清掃に。 材質 長さ(mm)16 ヘッド径(Φmm)16
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 材質 適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷

手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
材質本体:鉄 外形寸法(mm)W520×L590×H580
1台ほか
249,800 税込274,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。 市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。 簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー トラスコ品番475-3291 質量(kg)1.2 ワイヤー径(Φmm)8 本体質量(kg)1.2 ワイヤー長さ(m)7.6 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様ラバー3種付属 トラスコ品番855-4984 セット内容先端アタッチメント3種 材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム 質量(kg)3.8
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。 適合機種PH、PCK、FRE
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2505 材質 質量(g)40 ヘッド径(Φmm)23 適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2504 材質 質量(g)25 ヘッド径(Φmm)15 適合ワイヤ径(Φmm)6、8
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2506 質量(g)90 ヘッド径(Φmm)28 適合ワイヤ径(Φmm)10、12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用) トラスコ品番809-2514 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 刃外径(mm)34
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カンツールグリス・カッター径37mm(10-12mmワイヤー用) トラスコ品番809-2515 質量(g)80 適合ワイヤ径(Φmm)10、12 刃外径(mm)37
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に 仕様カッター刃1枚仕様 トラスコ品番809-2507 質量(g)20 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 刃外径(mm)23
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2516 材質 全長(mm)48.2 質量(g)20 パイプ径(Φmm)25~65 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 ブラシ径(Φmm)34
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に トラスコ品番809-2517 材質 全長(mm)48.2 質量(g)20 パイプ径(Φmm)25~65 適合ワイヤ径(Φmm)6、8 ブラシ径(Φmm)40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に 仕様ピン抜き付 トラスコ品番523-7351 幅(mm)90 質量(kg)2.5 高さ(mm)55 奥行(mm)50
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

木の根を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2497 材質鋼線 質量(kg)1 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)79
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2491 材質鋼線 質量(kg)0.75 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)50~75 ヘッド径(Φmm)30
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

管内の障害物を取り出します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2493 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)85
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2498 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 ヘッド径(Φmm)45
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2496 材質鋼線 質量(kg)0.7 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)50~75 ヘッド径(Φmm)42
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6711 質量(kg)13.8 材質(本体) パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
1個
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い詰まりを貫通します。 十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7360 質量(g)15 ヘッド径(Φmm)23 適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。 取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番523-7114 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋 材質鋼線 質量(kg)17.5
1個
239,800 税込263,780
当日出荷

公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2502 セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱 材質鋼線 質量(kg)7
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2501 材質鋼線 質量(kg)0.95 長さ(m)1.8 適合管径(Φmm)100~150 ヘッド径(Φmm)84
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。 一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。 パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50 寸法幅200×奥行200×高さ330mm 動力手動
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7327 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)7.8 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)20
1個
65,980 税込72,578
翌日出荷

必要距離の本数を接続して使用します。 最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2489 材質鋼線 質量(kg)0.65 長さ(m)1.8 ロッド径(Φmm)6.4
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番475-3224 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.5 長さ(m)20 ワイヤー径(Φmm)8 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)20
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10m トラスコ品番475-3071 質量(kg)7.7 材質(本体)スチール パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200 動力手動 ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷

最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に トラスコ品番809-2500 材質 質量(kg)0.3
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。
仕様フットスイッチ付 トラスコ品番475-3321 幅(mm)240 質量(kg)4.7 高さ(mm)500 奥行(mm)400 電源(V)AC100 消費電力(W)900 回転数(min-1[r.p.m])550 電源コード(m)1.9 パイプ径(Φmm)38~65 使用範囲(m)10 ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

カンツールバリュー・ラム
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。 両手でらくらく圧搾できます。
付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホース トラスコ品番523-7491 幅(mm)180 質量(kg)4.2 高さ(mm)650 奥行(mm)180
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に トラスコ品番523-7319 適合機種PH、PCK、FRE 材質バネ用鋼線 質量(kg)5.9 ワイヤー径(Φmm)10 パイプ径(Φmm)65~100 使用範囲(m)15
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。
トラスコ品番809-2513 質量(g)120
1個
7,598 税込8,358
翌日出荷

モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
トラスコ品番523-7246 質量(kg)4 回転数(min-1[r.p.m])290 動力AC100V・200Wモータ
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷