キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。
排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品ラバー3種
トラスコ品番475-3267
質量(kg)0.9
本体質量(kg)0.9
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×180×590
使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様ラバー3種付属
トラスコ品番855-4984
セット内容先端アタッチメント3種
材質本体:プラスチック、ラバーカップ:ゴム
質量(kg)3.8
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に。
適合機種PH、PCK、FRE
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2505
材質鉄
質量(g)40
ヘッド径(Φmm)23
適合ワイヤ径(Φmm)8
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2514
質量(g)20
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
刃外径(mm)34
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンパクトだけど超優秀!。据え置き型で安定し、排水管清掃に最適。操作性が高くしっかりとつまりを解消します。フレキシロッダーシリーズ最小・最軽量。持ち運び楽々で気軽にワイヤー清掃。天井の点検口など狭い場所にも楽々入るので、ドレン清掃などが手元で行えます。
材質本体・・・スチール
幅(mm)285
奥行(mm)480
動力手動
清掃能力距離(m)最大10
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2504
材質鉄
質量(g)25
ヘッド径(Φmm)15
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。
小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。
用途排水管清掃に
仕様ピン抜き付
トラスコ品番523-7351
幅(mm)90
質量(kg)2.5
高さ(mm)55
奥行(mm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番475-3224
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)5.5
長さ(m)20
ワイヤー径(Φmm)8
パイプ径(Φmm)38~65
使用範囲(m)20
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6681
質量(kg)11.5
材質(本体)鉄
パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0820(8×20)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番475-3208
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)1.4
長さ(m)8
ワイヤー径(Φmm)6
パイプ径(Φmm)25~50
使用範囲(m)8
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7319
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)5.9
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)15
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。
小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。
用途排水管などの詰まり掃除に。
一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能。
パイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)25~50
寸法幅200×奥行200×高さ330mm
動力手動
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールグリス・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2511
質量(g)90
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)57
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ワイヤーアクセサリーです。
スプリング構造で曲管通過、詰りの除去性を考慮しています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2506
質量(g)90
ヘッド径(Φmm)28
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2500
材質鉄
質量(kg)0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
硬い詰まりを貫通します。
十字に組んだ矢尻が、強力に詰まりを粉砕します。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7360
質量(g)15
ヘッド径(Φmm)23
適合ワイヤ径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能
トラスコ品番475-3135
材質スチール
幅(mm)405
質量(kg)13.2
高さ(mm)420
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)130
電源コード(m)5
パイプ径(Φmm)38~65
使用範囲(m)10
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
ジェットやワイヤーが使えない場所で役立つ圧縮空気クリーナーです。
両手でらくらく圧搾できます。
付属品マルチラバーカップ・40cm延長ホース
トラスコ品番523-7491
幅(mm)180
質量(kg)4.2
高さ(mm)650
奥行(mm)180
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2517
材質鉄
全長(mm)48.2
質量(g)20
パイプ径(Φmm)25~65
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ブラシ径(Φmm)40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番475-3216
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)2.2
長さ(m)8
ワイヤー径(Φmm)8
パイプ径(Φmm)38~65
使用範囲(m)8
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7327
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)7.8
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)20
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)
トラスコ品番809-2509
質量(g)120
適合ワイヤ径(Φmm)10、12
刃外径(mm)75
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。
グリスカッターの強化型です。
カッターを2枚組み込んでいます。
用途排水管清掃に
仕様カッター刃1枚仕様
トラスコ品番809-2507
質量(g)20
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
刃外径(mm)23
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電動ハンディ型の清掃器です。
6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。
トラスコ品番523-7254
質量(kg)12
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7386
材質鋼線
質量(kg)1.7
清掃管径(mm)25~50
1個
¥29,980
税込¥32,978
20日以内出荷
柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。
ワイヤとヘッドが一体になっています。
用途排水管清掃に
トラスコ品番475-3232
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)1
ワイヤー径(Φmm)6
パイプ径(Φmm)25~50
使用範囲(m)5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。
仕様【清掃範囲】10m
トラスコ品番475-3097
質量(kg)8.7
材質(本体)スチール
パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
動力手動
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0810(8×10)
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7301
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)4
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
用途排水管の詰まりの除去。
トラスコ品番333-9068
質量(kg)9
圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
1組
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。
ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
用途排水管清掃に
トラスコ品番809-2516
材質鉄
全長(mm)48.2
質量(g)20
パイプ径(Φmm)25~65
適合ワイヤ径(Φmm)6、8
ブラシ径(Φmm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6673
質量(kg)10.1
材質(本体)鉄
パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
ワイヤーアクセサリーです。
排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。
カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。
トラスコ品番809-2513
質量(g)120
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去
トラスコ品番475-3143
セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))
幅(mm)145
質量(kg)6
高さ(mm)535
奥行(mm)105
パイプ径(Φmm)25~100
動力手動
使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去
セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ
幅(mm)486
高さ(mm)569
奥行(mm)174
パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50
適合管径(Φmm)30-50
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。
豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に
トラスコ品番147-2657
セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ
質量(kg)32
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17
清掃能力距離(m)17
1式
¥1,388,000
税込¥1,526,800
7日以内出荷
AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。
仕様フットスイッチ付
トラスコ品番475-3321
幅(mm)240
質量(kg)4.7
高さ(mm)500
奥行(mm)400
電源(V)AC100
消費電力(W)900
回転数(min-1[r.p.m])550
電源コード(m)1.9
パイプ径(Φmm)38~65
使用範囲(m)10
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能
トラスコ品番475-3119
材質スチール
幅(mm)405
質量(kg)12.2
高さ(mm)420
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)130
電源コード(m)5
パイプ径(Φmm)25~50
使用範囲(m)10
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ