「電動操作器」の検索結果
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6797
材質スチール
幅(mm)405
質量(kg)16
高さ(mm)420
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)130
電源コード(m)5
パイプ径(Φmm)38~65
使用範囲(m)20
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
キッチン、風呂場、ベランダで大活躍の手動清掃器。
市販の電動ドリルを取付け、電動でも使えます。
簡易自動送り装置で、ワイヤー操作もらくらくです。
仕様バリュー・シングルワイヤー
トラスコ品番475-3291
質量(kg)1.2
ワイヤー径(Φmm)8
本体質量(kg)1.2
ワイヤー長さ(m)7.6
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)180×180×330
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
トラスコ品番523-7246
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])290
動力AC100V・200Wモータ
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6771
質量(kg)10.5
材質(本体)鉄
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])0~220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷