ブランド: BAGSTER (バグスター)ブランド: J&Cすべて解除
ディンプルキー式樹脂ワイヤー錠 J&C (24件のレビュー) 当日出荷
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途 自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも タイプ ワイヤー錠 色 ブルー キー数 4本 キー方式 ディンプルキー
ワイヤー錠 J&C (13件のレビュー) 当日出荷
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプ ワイヤー錠 寸法(mm) 10×600 ワイヤー長(mm) 600 キー数 2本 キー方式 シリンダー式 太さ(mm) 10
ディンプルキーワイヤー錠 J&C (20件のレビュー) 当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプ ワイヤー錠 寸法(mm) 10×900 ワイヤー長(mm) 900 キー数 3本 キー方式 ディンプルキー
フリーリングロック J&C 6日以内出荷
ディンプルシリンダーキーリング錠用途が広がるバンド3種類付
キー方式 ディンプルキー 付属品 ディンプルキー3本/取付バンド3種 使用バンド(mm) 引っ掛けΦ13/16/19用 内寸法(縦×横)(mm) 80×60
コンパクト可変ダイヤル錠 J&C 5日以内出荷
お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル
用途 自転車防犯ワイヤー錠 ワイヤー長(mm) 600 ロック ダイヤル式(番号設定可能) 太さ(mm) 10
ワイヤーロック J&C 8日以内出荷
ソフトワイヤー採用
用途 自転車防犯ワイヤー錠 付属品 ディンプルキー3本 色 ブラック ワイヤー長(mm) 900 ロック 鍵式 太さ(mm) 10
4連可変ダイヤル式 J&C 10日以内出荷 から 15日以内出荷
カギ不要お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル「車輪ロック」「バッテリーロック」「ヘルメットロック」の三刀流固定用ベルクロ付きほとんどの車種に装着可能振動による音鳴り対策
4連可変ダイヤル式ワイヤー錠 J&C 10日以内出荷 から 15日以内出荷
タスキ掛けでスタイリッシュにコンパクトに収納カギ不要お好きな番号に設定できるコンパクトダイヤル1200mmロングチェーン車体に優しい布カバー付き
タンクパネル BMW R NINE T T URBAN T PURE T RACER T SCRAMBLER T URBAN G / S BAGSTER (バグスター) 31日以内出荷
適合車種 BMW、NINE T (Not Year Specific-Not Year Specific)、S (Not Year Specific-Not Year Specific)、T PURE (Not Year Specific-Not Year Specific)、T RACER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T SCRAMBLER (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN (Not Year Specific-Not Year Specific)、T URBAN G (Not Year Specific-Not Year Specific)