支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。
パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
適合作物トマト・きゅうりなど
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。
パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。前後パイプは19mmを使用。風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)【ビニール】0.1
質量(kg)39
高さ(mm)2180
奥行(mm)4000
間口(mm)2750
パイプ径(Φmm)19.1
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
国産の丈夫な亜鉛メッキパイプと農業用ビニールで元気なトマト栽培に大活躍
用途トマト・なす栽培の雨よけとして使用
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。
用途家庭菜園
仕様アーチ4本
パイプ径(Φmm)19.1
面積約1坪
奥行(m)2.2
適合作物花苗、野菜苗など
高さ(m)1.85
間口(m)1.56
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。パイプ径はアーチ22mmで前後パイプは19mmを使用。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
用途家庭菜園
仕様アーチ径22mm
アーチは2分割式で、簡単組立。
アーチパイプは19Φ亜鉛メッキスチールパイプ使用で丈夫で長持ち。
トンネル内部は、大人が出入りし、野菜の管理ができる広々空間。
また一般的な農業用ハウス資材(19Φパイプ用)が使えるため、オリジナル防虫ハウス、育苗ハウスのベースとしても使えます。
用途家庭菜園
適合作物スイカ、かぼちゃ、メロン、地這キュウリ、キャベツ、小松菜、白菜、こかぶ、ホウレンソウ、春菊、人参、イチゴ
奥行(m)10
巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット
ハウス内の換気に最適
用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品
長さ(m)10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール軽量タイプで耐久性も抜群です。
ビニールは耐候性、耐久性に優れたの農業用ビニールを使用。
組立は埋め込みタイプで、簡単な部品接続となっており、短時間で組み立てられます。
用途家庭菜園
適合作物トマト・ナス
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
支柱用パイプ、アーチ用パイプ、横通しパイプを組み合わせて使用する商品です。パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
用途家庭菜園
1組(15組)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
【作業効率が高められる】腰をかがめずに作業ができるため疲労軽減、種まきや水やりがスムーズに行えます。最大12枚の苗箱を設置することができ、作業時間の短縮につながります。【苗の育成環境を整える】風通しや日当たりが良く発芽、育苗に良い環境を保ちます。地面から苗を離すことで、地熱や過湿によるダメージを減らし徒長や根腐れを防ぎます。【病害虫のリスクを低減】地面には病原菌や害虫が多く潜んでいるため、架台の上で育てることによって病害虫から苗を守りリスクを下げることができます。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
用途育苗箱用の架台・作業台として
幅(mm)1280
奥行(mm)1900
パイプ径(Φmm)19.1
【雨や風などの天候に左右されない】悪天候に左右されにくく、雨による水質悪化を防ぎ安心して飼育することができます。【夏場は遮光カーテン・冬場は側ビニールで対策】暑い夏場は遮光カーテンを取り付け日差しを遮りハウス内が高温になるのを防ぎます。冬場は付属の側ビニールを取り付けハウス内の温度を高くメダカの過ごしやすい適温に保ちます。飼育ハウスはオールシーズンでご使用いただけます。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
用途メダカ・金魚・小魚等の飼育用ハウスとして
質量(kg)33.4
高さ(mm)2200
奥行(mm)2700
間口(mm)2200
パイプ径(Φmm)19.1
本数アーチ:5
設置方法ベース式
遮光率(%)遮光ネット:75
目合い(mm)防風網:4
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は電気ストーブなどを庫内に入れて簡易温暖室として寒さ対策に役立ちます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【防炎ビニールで安心】ビニールは防炎仕様を採用。通常のビニールより火がつきにくく、燃え広がりにくい性質。万が一着火しても燃え広がりにくいので消火や避難の時間を稼げます。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。
用途夏場はスポットクーラーの冷風で熱中症対策・冬場は電気ストーブの暖かさで寒さ対策の休憩スペースとして
仕様【ビニール】非防炎仕様
質量(kg)10
高さ(mm)2040
奥行(mm)1090
サイズ(cm)【ホース枠】15
間口(mm)1800
パイプ径(Φmm)19.1
本数【アーチ】3本
設置方法ベース式
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)【ビニール】0.1
奥行(mm)750
間口(mm)940
パイプ径(Φmm)19.1
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
強力タイプの本格構造。ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)【ビニール】0.1
高さ(mm)3100
間口(mm)5700
パイプ径(Φmm)25.4
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)83.8
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:8本
奥行(m)5.4
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2.4
間口(m)3.6
1セット
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)64.9
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:7本
奥行(m)4.8
ドア一枚扉蝶番式
高さ(m)2
間口(m)2.7
1セット
¥82,980
税込¥91,278
15日以内出荷
オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。
厚さ(mm)ビニール:0.1
質量(kg)122.7
パイプ径(Φmm)22
本数アーチ:10本
奥行(m)7.2
ドア両側スライド
高さ(m)2.7
間口(m)4.5
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場
機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。
両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。
扉開閉方式スライド式(2枚)×2面
材質(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニール
パイプ径(Φmm)アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1
厚さ(mm)(ビニール)0.1
設置方法支柱の埋め込み
関連キーワード