骨組みパイプはすべて特殊亜鉛メッキ加工で、耐久性はもちろん、錆にくい。
パイプの太さ:サイクルハウス19mm、マルチベース25.4mm。
ポリエチレンシートはUV加工仕様です。
製品には詳しい組立説明書が入っています。
用途雨風、日差し、ホコリから自転車・バイクの汚れやサビ、劣化の原因を防ぎます。
簡易物置としてガレージ品やガーデニング品の保管にも。
サイクルハウス内にヘルメットなどの荷物が置けます。
用途ヘルメット・グローブなどの一時的な置き場として使用できます。
耐荷重(kg)棚:約20
適合サイズ車輪対応型:18~27型
パイプ径(Φmm)約19
材質(パイプ)亜鉛メッキスチール
【雨風から収納品を守る】オックスフォード300Dの生地を使用しています。シートの内側には雨水の侵入を防ぐためにPVC加工を施し、耐水性10,000mmを実現。大雨の中でもご使用頂けます。【UV加工で紫外線カット】購入直後の美しい黒色を長く保つため、UV加工を施し、紫外線による色落ちを軽減します。【省スペース設計で設置場所を選ばない】幅700mm×奥行2430mm×高さ1550mmのスリム設計で、玄関脇・駐車スペースなど限られた場所にもフィットします。【設置・移動・撤去が容易】組立説明書付きでお客様ご自身で組み立てや撤去が可能。引っ越しなどで移動が必要になった際は容易に移動出来るのも魅力的。
用途自転車1台収納に最適なサイクルハウスとして
質量(kg)15
高さ(mm)1550
奥行(mm)2430
間口(mm)700
パイプ径(Φmm)19.1
設置方法ベース式
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
関連キーワード