カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • モノタロウ(9)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1,081)
  • Igus(イグス)(532)
  • RS PRO(293)
  • エスコ(231)
  • カワモト(134)
  • ハゼット(120)
  • 三木プーリ(92)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(83)
  • みのる産業(74)
  • フエニックス・コンタクト(70)
  • 三機工業(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(51)
  • BULGIN(48)
  • 川本産業(40)
  • シバタ(フォークリフト)(37)
  • THK(28)
  • NTN(エヌティーエヌ)(25)
  • 吉年(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ぎょさん」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220アズワン品番67-2341-18
ストレートマイタギヤ 協育歯車ストレートマイタギヤ協育歯車
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207アズワン品番67-2341-17
平歯車S80SU 協育歯車平歯車S80SU協育歯車
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
スパイラル傘歯車 協育歯車スパイラル傘歯車協育歯車
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
平歯車S75S 協育歯車平歯車S75S協育歯車
729税込802
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
平歯車S1SU 協育歯車平歯車S1SU協育歯車
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S1DB 協育歯車平歯車S1DB協育歯車
2,498税込2,748
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車S1D 協育歯車平歯車S1D協育歯車
6,498税込7,148
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S80B 協育歯車平歯車S80B協育歯車
899税込989
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75B 協育歯車平歯車S75B協育歯車
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75SU 協育歯車平歯車S75SU協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
平歯車S50SU 協育歯車平歯車S50SU協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S50D 協育歯車平歯車S50D協育歯車
959税込1,055
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
799税込879
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S30B 協育歯車平歯車S30B協育歯車
859税込945
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
ラックRK 協育歯車ラックRK協育歯車
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車ハスバハグルマ/ネジハグルマ協育歯車
1,898税込2,088
1個
当日出荷
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
ウォームホイール 協育歯車ウォームホイール協育歯車
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
ウォームギヤ 協育歯車ウォームギヤ協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
平歯車S1S 協育歯車平歯車S1S協育歯車
539税込593
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
SUSマイタギヤ 協育歯車SUSマイタギヤ協育歯車
2,898税込3,188
1個
当日出荷
旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
マイタ 協育歯車マイタ協育歯車
999税込1,099
1個
当日出荷
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
ホイール 協育歯車ホイール協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
傘歯車 協育歯車傘歯車協育歯車
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
追加工がしやすいかさ歯車です。 品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。種別かさ歯車
平歯車 S80SU 協育歯車平歯車 S80SU協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80S 協育歯車平歯車 S80S協育歯車
839税込923
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュー形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S80D 協育歯車平歯車 S80D協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車 S80B 協育歯車平歯車 S80B協育歯車
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質C3604B(快削黄銅棒)付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S75SU 協育歯車平歯車 S75SU協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S75S 協育歯車平歯車 S75S協育歯車
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.75材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50SU 協育歯車平歯車 S50SU協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50D 協育歯車平歯車 S50D協育歯車(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質ポリアセタール(白色)セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S30B 協育歯車平歯車 S30B協育歯車
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.3材質C3604B(快削黄銅棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 S2.5S 協育歯車平歯車 S2.5S協育歯車
5,298税込5,828
1個
当日出荷
小型精密歯車です。 追加工がしやすい平歯車です。 品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2.5形状B1全長(mm)45歯幅(mm)25圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)20
平歯車 S1DB 協育歯車平歯車 S1DB協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)付属品セットスクリュー形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級取付ねじMM4取付ねじls4
平歯車 S1D 協育歯車平歯車 S1D協育歯車
699税込769
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール1材質ポリアセタール白色(機械加工用)
ぎょさん特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら