13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。 転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。 転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ウォームホイール 形状1B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S2S
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール2 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール1.5 歯幅(mm)15 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用 モジュール2 材質CAC702アルミニウム青銅鋳物 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

協育歯車傘歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

協育歯車歯研スパイラルマイタギヤ
エコ商品
種別マイタギア 材質SCM435、440 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,830 税込6,413
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

協育歯車ウォームホイール
エコ商品
歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。 形状1B 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220 アズワン品番67-2341-18
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番67-2341-17
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷