S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
冷間転造による加工の為、ネジ面の表面は加工硬化によって硬さが向上し、金属の繊維組織が切断されていないので、機械切削のウォームに比べ機械的性質も優れています。
転造後の表面硬さは母材の硬さの1.2倍~1.3倍になり、「ねじ面の硬さはHB240~260」になります。
転造ウォームは、ねじ面の表面粗さが鏡面の為、ウォームホイールと組み合わせて使用しますとウォームギヤの寿命が切削したウォームとの組み合わせと比較して寿命が長くなります。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用
圧力角(°)20
歯形並歯
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220
アズワン品番67-2341-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207
アズワン品番67-2341-17
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
関連キーワード