カテゴリ

  • メカニカル部品(75)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • モノタロウ(30)
  • SMC(12,062)
  • MAZDA(マツダ)(1,743)
  • CKD(537)
  • BIGM(丸山製作所)(501)
  • ホンダ(434)
  • コガネイ(394)
  • 日野自動車(327)
  • 大阪魂(301)
  • ARCOL(OHMITE)(264)
  • TRUSCO(214)
  • ParkerTAIYO(198)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(190)
  • ニッサン(177)
  • omron(オムロン)(171)
  • Panasonic(パナソニック)(157)
  • Gクラフト(144)
  • 椿本チエイン(132)
  • スズキ(129)
  • エスコ(127)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「S50-」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 S50S 協育歯車平歯車 S50S協育歯車(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質機械構造用炭素鋼(S45C)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 S50B 協育歯車平歯車 S50B協育歯車
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質C3604B(快削黄銅棒)歯幅(mm)2圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
799税込879
1個
当日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50S 協育歯車平歯車S50S協育歯車
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
平歯車S50B 協育歯車平歯車S50B協育歯車
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
穴径(Φmm)3モジュール0.5
平歯車 S50D 協育歯車平歯車 S50D協育歯車(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質ポリアセタール(白色)セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
平歯車S50D 協育歯車平歯車S50D協育歯車
959税込1,055
1個
翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
平歯車 S50SU 協育歯車平歯車 S50SU協育歯車
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車S50SU 協育歯車平歯車S50SU協育歯車
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304協育歯車
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5種別平歯車材質SUS304圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.5 黄銅協育歯車(15件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質黄銅圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C協育歯車
899税込989
1個
当日出荷から30日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質S45C
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) ねじ止め2か所シリーズ協育歯車(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から13日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質ポリアセタール付属品セットスクリュー2個ねじ寸法M2-M3歯形並歯精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.75 S45C協育歯車(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
モジュール0.75種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.5 S45C協育歯車(4件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から12日以内出荷
モジュール0.5種別平歯車材質S45C圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2.5 S45C協育歯車
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 B2形協育歯車(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)3(H8)
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形 協育歯車KG 平歯車 モジュール1.0 S45C A1形協育歯車
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。
モジュール1材質S45C
KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形 協育歯車KG 平歯車 モジュール0.5 黄銅 A1形協育歯車(2件のレビュー)
63税込69特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5歯幅b(mm)2材質黄銅穴径(Φmm)8(H8)
KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形 協育歯車KG 平歯車 モジュール1.0 S45C B1形協育歯車
1,198税込1,318
1個
当日出荷から10日以内出荷
新JIS約9~10級相当です。
モジュール1材質S45C
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色)協育歯車(1件のレビュー)
689税込758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5種別スパーギヤ材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
平歯車S75S 協育歯車平歯車S75S協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール1 SCM435,440協育歯車
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)協育歯車
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5材質ポリアセタール圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 S80S 協育歯車平歯車 S80S協育歯車
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュー形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
平歯車 モジュール3 S45C 協育歯車平歯車 モジュール3 S45C協育歯車
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
モジュール3材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシ 協育歯車ノーバックラッシ協育歯車
7,398税込8,138
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品セットスクリュー圧力角(°)20歯形並歯
平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.8 S45C協育歯車
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.8材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール2 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール2 SCM435,440協育歯車
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール2歯幅b(mm)20材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール1 S45C 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール1 S45C協育歯車
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール1歯幅b(mm)10材質SCM435、440クロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールバックラッシギヤ モジュール2 SCM435,440 協育歯車コントロールバックラッシギヤ モジュール2 SCM435,440協育歯車
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
モジュール2歯幅b(mm)20材質SCM435、440クロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール1.5 SCM435,440協育歯車
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅b(mm)15材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.5協育歯車
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.5歯幅b(mm)8材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C協育歯車
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼軸穴径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
コントロールバックラッシギヤ モジュール1.5 SCM435,440 協育歯車コントロールバックラッシギヤ モジュール1.5 SCM435,440協育歯車
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
モジュール1.5歯幅b(mm)15材質SCM435、440クロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 SUS304 協育歯車ノーバックラッシギヤ モジュール0.5 SUS304協育歯車
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
モジュール0.5歯幅b(mm)5材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
伝導部品カテゴリ