モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質C3604B(快削黄銅棒)
歯幅(mm)2
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.75
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質SUS304(ステンレス鋼棒)
形状B1
全長(mm)15
歯幅(mm)8
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
ハブ長さL(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
取付ねじls3.5
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.75
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
付属品セットスクリュー×1
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
形状B1
全長(mm)15
穴径(Φmm)6
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじMM4
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード