モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
歯幅b(mm)10
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
歯幅b(mm)10
材質S45C
軸穴径(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質S45C
形状B1
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
モジュール1
歯幅b(mm)10
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
歯幅b(mm)15
材質SCM435、440クロムモリブデン鋼
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
種別平歯車
材質S45C
精度等級JIS1702-1 6級
歯面硬度47~53
表面処理黒染め処理
形状片ハブ付
穴仕上H7 穴のみ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
付属品セットスクリュー
形状B1
全長(mm)18
歯幅(mm)8
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)10
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
付属品なし
種別平歯車
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 N5級
歯面硬度HRC49~55
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。
高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。
モジュール1
材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)
全長(mm)20
歯幅(mm)10
圧力角(°)20
歯形並歯
小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール2.5
形状B1
全長(mm)45
歯幅(mm)25
圧力角(°)20
歯形並歯
ハブ長さL(mm)20
モジュール0.5
歯幅b(mm)8
材質S45C
RoHS指令(10物質対応)対応
2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)
付属品セットスクリュー
圧力角(°)20
歯形並歯
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
モジュール1
種別平歯車
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.75
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.3
材質C3604B(快削黄銅棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
モジュール0.8
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
形B1
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
材質SUS304
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5
歯幅b(mm)2
材質黄銅
穴径(Φmm)8(H8)
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5
種別平歯車
材質SUS304
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール1
材質ポリアセタール白色(機械加工用)
モジュール1
歯幅b(mm)10
材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ