653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645 アズワン品番68-1291-70
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷