6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100 出力波形正弦波
1個
73,980 税込81,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイコン制御機器なども使用可能。しかもローコスト仕様。出力波形が正弦波仕様で、矩形波仕様では使用できなかった負荷が使用可能に。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。低ノイズタイプの高性能インバータ。
出力電圧(V)AC100 出力波形正弦波
1個
78,980 税込86,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

出力電圧(V)AC100 使用温度範囲(℃)-0~+50 入力方式バッテリー直結方式 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約90 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/過電圧入力保護回路 回路方式スイッチングPWM方式
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
入力電圧(V)DC24(21~31) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-20~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86 入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約85 連続出力電力(W)1300 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015) 最大出力電力(W)1500
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

短形波では出来ない電化製品の使用が可能です。低電圧入力保護回路、過電圧入力保護回路、逆接続保護回路、加熱保護回路などセキュリティ機能を搭載しています。安心してご使用頂ける製品です。屋外でのAC100V電源用。アウトドアー用に。マリーンレジャー用に。船舶用に。
仕様●入力電圧(V):DC12V(10.5~16V)●幅(mm):118.4●奥行(mm):230.4●高さ(mm):70.5●連続出力(W):350●出力電圧(V):100●出力周波数:50/60Hz切替式●DC12V-AC100Vインバータ 出力波形:正弦波 連続出力:350W●材質/仕上:本体:アルミ製●コード番号:214-9728 アズワン品番68-1189-83
1個
57,980 税込63,778
8日以内出荷

モーターなどの起動力の大きな負荷でも余裕の大容量出力。起動電流特性を高く設定する事により、モーター、コンプレッサーなどの起動力の大きな負荷駆動に強さを発揮。また、低電圧入力保護回路、過電流保護回路など各セキュリティ機能を搭載。
入力電圧(V)DC24(21~31) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)4.9 使用温度範囲(℃)-20~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86 入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約85 連続出力電力(W)1300 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路/過電圧入力保護回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015) 最大出力電力(W)1500
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷