ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズNew-Era(ニューエラー)13日以内出荷から21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<貫通穴>配線等に利用可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形New-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-14シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-18シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターハンド RH01シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
エアーシリンダ CS03RシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)RoHS指令(10物質対応)対応