回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド SHシリーズNew-Era(ニューエラー)翌々日出荷から21日以内出荷
小形、軽量:コンパクト設計の揺動形ハンドです。
ストローク(mm)14種類ハンド形式SH:スイッチ無し/CSH:スイッチ付(Φ16のみ取付可)最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02EシリーズNew-Era(ニューエラー)3日以内出荷から21日以内出荷
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)3日以内出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)3日以内出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形メカハンド HP10シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形New-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
<ローター本体部>多位置停止形(34位置停止)エアークッション内蔵形(2位置停止)<高精度テーブル>高精度高剛性ベアリング負荷の直接取付可<センサ取付溝>2種類のセンサ取付可
シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形New-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
エアーシリンダ CS03RシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)RoHS指令(10物質対応)対応
ローターハンド RH01シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
三爪スイベルハンドNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。