三爪スイベルハンドNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
業界初 3爪スイベルハンド。エアーハンドにスイベルジョイント構造を搭載しコンパクトに一体型化したNEOKシリーズです。
用途ロボット用ハンド、外観検査工程、ワーク搬送工程等形式(作動形式)複動形RoHS指令(10物質対応)対応
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形New-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターハンド RH01シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形New-Era(ニューエラー)21日以内出荷
種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8