カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- モノタロウ(1)
- コガネイ(273)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(142)
- NACHI(不二越)(42)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- 富士電機(26)
- CKD(25)
- 三菱電機(25)
- omron(オムロン)(21)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- メディアカバーマーケット(19)
- IDEC(和泉電気)(17)
- スバル(16)
- イメージニクス(16)
- ノーブランド(14)
- 日研工作所(13)
- エスコ(12)
- TDK(11)
- 中央精機(9)
- KITZ(キッツ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「c230」の検索結果
特価

ローターテーブル スイベルジョイント付 RT01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個14日以内出荷から22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<貫通穴>。配線等に利用可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)耐圧(MPa)1.05使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-16シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥41,980~税込¥46,178~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)16+24(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-22シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥55,980~税込¥61,578~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)22+30(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ 多位置停止形
New-Era(ニューエラー)¥35,980~税込¥39,578~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションナシ作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-18シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥42,980~税込¥47,278~1個22日以内出荷<ローター本体部>。多位置停止形(34位置停止)。エアークッション内蔵形(2位置停止)。<高精度テーブル>。高精度高剛性ベアリング。負荷の直接取付可。<センサ取付溝>。2種類のセンサ取付可シリンダ内径(Φmm)18+26(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ミニローター RS01シリーズ エアークッション内蔵形
New-Era(ニューエラー)¥32,980~税込¥36,278~1個22日以内出荷種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)クッションエアークッション使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-14シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)14+20(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターテーブル RT02-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥88,980~税込¥97,878~1個22日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10+14(小径+大径)種類ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)作動方式複動形使用流体空気本体形状テーブル形配管口径M5×0.8
ローターハンド RH01シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥79,980~税込¥87,978~1個22日以内出荷種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60耐圧(MPa)1.05使用流体空気配管口径M5×0.8