カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(24)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- オフィス家具(8)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(5)
- 自転車部品(5)
- 制御機器(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 農業機械(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- NACHI(不二越)(24)
- SMC(16)
- ナイキ(10)
- CATEYE(キャットアイ)(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- 京セラ(3)
- グンゼ(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- 三陽金属(ERBA)(2)
- TIME(2)
- ノーブランド(1)
- バンドー化学(1)
- 二村機器(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ワゴジャパン(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- プロト(1)
- 本多電子(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc230」の検索結果

VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
ロースツール RC230型
ナイキ¥61,980税込¥68,1781台31日以内出荷幅(mm)860高さ(mm)385奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)385グリーン購入法適合
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ロビーチェアー(2人掛) RC230型
ナイキ¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷幅(mm)1200高さ(mm)600奥行(mm)790張地布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
ロビーチェアー(2人掛背なし RC230型
ナイキ¥89,980税込¥98,9781台31日以内出荷幅(mm)1200高さ(mm)400奥行(mm)790張地布張り、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
サイドテーブル(ハイタイプ) RC230型
ナイキ¥85,980~税込¥94,578~1台31日以内出荷幅(mm)860奥行(mm)560張地布張り、本体:ウレタンフォーム、天板:メラミン化粧板張りABS樹脂エッジ、アジャスター付グリーン購入法適合
シリコンコードヒーター
ノーブランド(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から6日以内出荷ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
ドリル
京セラ¥64,980税込¥71,4781個翌々日出荷から3日以内出荷仕様●クーラントホール:有●メトリック:M●グループ名:セルフクランピング・セルフセンタリング・直接給油加工深さ3シャンク形状ストレートレンチWDRC17
SA-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥57,405~税込¥63,146~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C4 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥57,405~税込¥63,146~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥46,075~税込¥50,683~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付No.(デザインNo.)31管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥36,105~税込¥39,716~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥41,595~税込¥45,755~1個翌々日出荷から93日以内出荷仕様インジケータライト付管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形配線方式集中端子箱形バルブ種類電磁制御弁
SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SA-G01-E ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-C6 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥57,405~税込¥63,146~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
SS-G03-E ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
カプラ FRCカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●ボア:211mm●外径:225mm●長さ:103mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2023アズワン品番65-7917-47
カプラ FRCカップリング
SKF(日本エスケイエフ)¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷仕様●ボア:211mm●外径:225mm●長さ:136mm●定格トルク:5000Nm●コード番号:231-2026アズワン品番65-7916-39
SS-G03-C1 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥57,405~税込¥63,146~1個9日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形流量(L/min)130バルブ種類電磁制御弁
FEP熱収縮チューブ
グンゼ¥149,800税込¥164,7801本18日以内出荷FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質FEP長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5再生紙使用マーク適合
ロビーチェアー(2人掛、背なし)
ナイキ¥89,980税込¥98,9781台31日以内出荷アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。仕様2人掛幅(mm)1200高さ(mm)400タイプ背なし奥行(mm)790張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
ロビーチェアー(2人掛)
ナイキ¥119,800税込¥131,7801台31日以内出荷アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。仕様2人掛幅(mm)1200高さ(mm)600奥行(mm)790張地ビニールレザー張り(耐アルコール、耐次亜塩素酸)、本体:ウレタンフォーム、アジャスター付座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ロースツール
ナイキ¥63,980税込¥70,3781台36日以内出荷アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。幅(mm)860高さ(mm)400奥行(mm)560張地ビニールレザー座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
ハイスツール
ナイキ¥84,980税込¥93,4781台36日以内出荷アルコール系の薬品や洗剤で拭いても硬化しにくい張地です。次亜塩素酸で拭いても変色や硬化がしにくい張地です。幅(mm)860高さ(mm)600奥行(mm)560張地ビニールレザー座面高さ(mm)600グリーン購入法適合
ロースツール
ナイキ¥63,980税込¥70,3781台36日以内出荷トラスコ品番693-3245幅(mm)860色グリーン高さ(mm)400奥行(mm)560張地ビニールレザー座面高さ(mm)400グリーン購入法適合
SA-G03-C5 ウエット形ソレノイドバルブ(DINコネクタ形)
NACHI(不二越)¥61,210~税込¥67,331~1個43日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁