カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- スリーピース(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 矢崎化工(3)
- CKD(2)
- MIWA(2)
- EARTH MAN(1)
- ホンダ(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 近藤製作所(1)
- グリーンクロス(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ckh2」の検索結果

平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から22日以内出荷小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応