カテゴリ
- バイク部品(8)
- バイク純正部品(2)
絞り込み
「zr1-bm1」の検索結果

massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
強化クラッチスプリングSET
KITACO(17件のレビュー)¥379税込¥4171セット(2本)当日出荷から5日以内出荷ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
クラッチセンタースプリング
KITACO(15件のレビュー)¥899税込¥9891個3日以内出荷から5日以内出荷エンジンチューンにより、ウエイトローラーを軽くしても、すぐにプーリーがハイレシオに変速してしまう場合や、減速から急な加速時、坂道などでハイレシオ状態を維持してしまう場合に有効です。 キタコ製クラッチセンタースプリングはスプリングを強化する事により、プーリーのハイレシオ移行時には変速動作を遅らせ、ローレシオ移行時にはすばやく、かつ強制的にローレシオに戻し、トルクバンドを維持したメリハリのある変速特性が得られます。
ミラーアセンブリ レフト 3YK-26280-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷主な適合純正品番5SU-F6280-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)
セカンダリリフレッシュキット
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット5日以内出荷から9日以内出荷トルクカム、もしくはクラッチを交換する時に交換しなければいけないのに、見落としがちなセカンダリの部品をセットにした、セカンダリリフレッシュキットです。放っておくとスクーターの駆動系は致命的な損傷を受け走行不可能になる事も。積極的に交換しましょう。摩擦のダメージが受けやすいトルクカムピンも古くなったら交換をしないと、トルクカムはたちまち大破してしまいます。また、トルクカムは熱と摩擦と戦っています。シール類は熱による劣化が生じますので、定期的な交換が必要となります。
ミラーアセンブリ ライト 3YK-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷主な適合純正品番5SU-F6290-00サイズネジ径8mm主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)主な適合車種JOG(3YJ5/3KJ8/E/H/5KN4/5/5SU1-6)・JOG-EX(3YK5)・JOG-C(5BM1/5KN6)・JOG-Z2(5SW4)・スーパーJOG-ZR(3YK7/B/5SW1-3)・スーパーJOG-Z(3YK6)・ポシェ(3KJ5/7/F/5GD4)・アプリオ(4JP1/3/5/A)・アプリオ2(4LV2-4)・アプリオEX(4LV1)・JOG90(3WF3/5)・アクシス90(3VR3/4/8/9)・アクシス50(3VP5-9)・ギア(4KN1/D-H)ミント(3HK7/8/9)・BJ(5XN3)
ジョグ系リア用 (ブレーキシュー)
ALBA(アルバ)(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット9日以内出荷メーカーYAMAHA材質オーガニック(ノンアスベスト)適合車種BJ/5XN1-5(フロント)、ベルーガ80/全車種(フロント)、ベルーガ50/全車種(リア)、ジョグ/3KJ全車種(リア)、ジョグスポーツ Z/3RY全車種(リア)、ジョグ/3YJ全車種(リア)、ジョグ EX/-Z スーパージョグZ/ZR/3YK全車種(リア)、ジョグ アプリオ/4JP1-9(リア)、ジョグ アプリオ/4JPA(リア)、ジョグ アプリオEX タイプⅡ/4LV1-4(リア)、ジョグ C/5BM全車種(リア)、ジョグ Z Ⅱ/5EM1-4(リア)、ジョグ ポシェ/5GD1(99)(リア)、ジョグ ポシェ/5GD2(99)(リア)、ジョグ ZR/5PT全車種(リア)、ジョグ/5KN全車種(リア)、ジョグZR ZⅡ/5SW(リア)、ジョグ リモコンジョグ/5SU(リア)、ジョグ4ST/3P31-(リア)、ジョグ デラックス/3P32-(リア)、BJ/5XN1-5(リア)、AXIS プロフィット/3VP全車種(リア)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)、ジョグ90/3WF全車種(リア)、AIXIS90 プロフィット/3VR全車種(リア)、RZ50/5R6/1HK(リア)、DT50/3LM1-5(リア)、メイト50/4AU1(リア)、タウンメイト50/3EJ/3EL7-9(リア)、ベルーガ80/全車種(リア)、YSR80/全車種(リア)、メイト80/4AW1-4(リア)、ジョグ90/(90-97)(リア)、AXIS 90/(90-97)(リア)、TW200/2JL/4CS1-6(リア)、TW200/E/5LB全車種(リア)主な適合車種ジョグ系(リア)3KJ/3RY/3YJ/3YK/4JP1-9/4JPA/4LV1-4/5BM/5EM1-4/5GD1/5GD2/5PT/5KN/5SW/5SU/3P31-/3P32/3WF、BJ/5XN1-5(フロント)、ビーノ/5AU(97-00)(リア)適合排気量(cc)50
スーパーウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット9日以内出荷ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します