小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)New-Era(ニューエラー)当日出荷から21日以内出荷
優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
ピコテーブル 補修パーツNew-Era(ニューエラー)3日以内出荷から20日以内出荷
用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)New-Era(ニューエラー)20日以内出荷
平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途自働機のハンドリングプロツールに。ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP05シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
クロスローラガイド使用の三爪平行ハンド。高い繰り返し精度±0.01mm。レバー形状は2種類:ショートタイプとロングタイプがあります。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP01シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
40mmのロングストローク。ダブルピストン方式により高把持力。片側レバーを2本のロッドで受け、且つ鉄製の為、高剛性。
ストローク(mm)(開閉)40種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪ハンド HP15シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
エアーハンドリニアガイド採用により高剛性高精度ロングポイントでのグリップ可能中空穴付センタリング精度±0.05mm以下繰返し精度±0.01mm以下耐荷重耐モーメント
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形メカハンド HP10シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形三爪メカハンド HP15MシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
メカハンド(バネ力による把持)リニアガイド採用により高剛性高精度ロングポイントでのグリップ可能中空穴付耐荷重耐モーメント
仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド作動方式常時閉単動形使用周囲温度(℃)0~120℃給油要最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動型ハンドHP03Eシリーズ シリンダ内径 HP03EシリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
高精度高剛性ハンドです。レバー摺動部にクロスローラーベアリングを採用したハンドです。耐荷重耐モーメントに優れています。ロングポイントでのグリップが可能です。3方向からの取付けが可能です。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。