タイミングハンドΦ8+Φ12J HP07TR-8シリーズNew-Era(ニューエラー)23日以内出荷
位置決めレバーと把持レバーに時間差を付けて動作します。異形ピストンによる端面位置決めが可能です。レバー開閉のタイミング調整が容易にできます。ロボットハンド用に。異形ワークの位置決めに、ワークの端面揃えに。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):把持レバー:8±0.5位置決めレバー:8±0.5●幅(mm):77.5●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●ストローク調整方向(位置決めレバー):閉側●ストローク調整範囲:最大5mm●使用圧力範囲:0.3~0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●最高使用頻度:120c.p.m●把持レバー:Φ8 位置決めレバー:Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2664アズワン品番68-1251-30
ピコテーブル 補修パーツNew-Era(ニューエラー)3日以内出荷から20日以内出荷
用途補修用。材質ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ワイド型平行移動形ハンド HP08シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
超軽量薄形。ロングストローク:開閉ストロークが長く、軽量でコンパクト。貫通取付穴:本体に貫通取付穴を採用し、取付性を向上。高把持力高剛性:ダブルピストン方式により、高把持力を実現。
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
薄型平行移動形リニアハンド HP07シリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度高繰返し精度:調整レバーがワークの大きさに関わらず一定位置停止(繰返し精度±0.01ミリ以下)調整レバーの停止位置調整ロングストローク
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応