24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順










吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
8,798 税込9,678
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
1個
5,498 税込6,048
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)










シリンダ内径(Φmm)10 質量(g)20.3 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 スイッチ 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 取付金具フート/フランジ 最低使用圧力(MPa)0.08 押出力(N)39.2 最低使用速度(mm/s)50 最高使用速度(mm/s)750
取扱い終了

作動方式押出単動片ロッド 質量(g)19 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 スイッチ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 本体形状標準 取付金具フート/フランジ 最低使用圧力(MPa)0.15 押出力(N)33.8 最低使用速度(mm/s)50 最高使用速度(mm/s)750
取扱い終了