位置検出スイッチNew-Era(ニューエラー)当日出荷から16日以内出荷
検出物体磁気配線方式2線式使用電圧(V)DC12~24表示灯ON時赤色LED使用温度範囲(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズNew-Era(ニューエラー)12日以内出荷から81日以内出荷
シリーズPPU配管方法直接配管式配管接続口径M5×0.8作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最低使用速度(mm/s)50~400給油不要RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)4日以内出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02EシリーズNew-Era(ニューエラー)翌日出荷から21日以内出荷
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)翌日出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CS03RシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
最高使用速度(mm/s)750使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット付)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシリンダ CA03RシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7スイッチ有無有(マグネット無し)RoHS指令(10物質対応)対応
ツールユニット ピコシンクロ PSTシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動シリーズPSTスイッチなしリード線(m)1配管接続口径M3×0.5使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.3耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)120給油不要仕様マグネット・スチールレール:なし、ガイド機構:リニアガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ ピコテーブル クリーンタイプ PPTNシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷から38日以内出荷
シリーズPPTリード線(m)1作動方式複動使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.7最低使用圧力(MPa)0.15耐圧(MPa)1.05使用温度範囲(℃)5~60最高使用頻度(回/min)60給油不可支持形式基本形タイプクリーンタイプRoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02GシリーズNew-Era(ニューエラー)21日以内出荷
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
位置検出スイッチNew-Era(ニューエラー)20日以内出荷
NEOK8用。
用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応