カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • New-Era(ニューエラー)
  • モノタロウ(62)
  • 大阪魂(3,384)
  • BIGM(丸山製作所)(2,506)
  • 廣杉計器(689)
  • omron(オムロン)(519)
  • ダイヤトレンド(492)
  • RS PRO(414)
  • TRUSCO(404)
  • CKD(381)
  • エスコ(361)
  • StarTech.com(361)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(359)
  • コガネイ(348)
  • サンワサプライ(317)
  • エレコム(311)
  • 三木プーリ(281)
  • 岩田製作所(272)
  • PISCO(ピスコ)(268)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(268)
  • Panasonic(パナソニック)(253)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 10」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付き New-Era(ニューエラー)ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点3線表示灯付きNew-Era(ニューエラー)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付き New-Era(ニューエラー)ピコユニット スイッチ スイッチ:無接点2線表示灯付きNew-Era(ニューエラー)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷から20日以内出荷
表示灯付きです。
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:PBT樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ピコテーブル スイッチ New-Era(ニューエラー)ピコテーブル スイッチNew-Era(ニューエラー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
用途位置検出スイッチに。材質ケーシング:ポリブチレンテレフタレート(PBT)樹脂使用電圧(V)DC12~24RoHS指令(10物質対応)対応
位置検出スイッチ New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチNew-Era(ニューエラー)
3,998税込4,398
1個
20日以内出荷
NEOK8用。
用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応
平行移動形ハンド EHPEシリーズ New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド EHPEシリーズNew-Era(ニューエラー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。
種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
44,980税込49,478
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 開閉方向調整 ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ロングタイプNew-Era(ニューエラー)
52,980税込58,278
1個
21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプ New-Era(ニューエラー)薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ ストローク調整無し ショートタイプNew-Era(ニューエラー)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
耐荷重耐モーメント(高剛性)高精度ロングストローク:最大100ミリレバーのストローク調整高把持力:ダブルピストン
種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120高把持力ダブルピストン
回転移動形ハンド VHシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズNew-Era(ニューエラー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
回転移動形ハンド EHVEシリーズ New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド EHVEシリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
長寿命:レバーはクロムモリブデン鋼を使用し、しかも主要部に焼入を施し、長寿命化を実現しました。スイッチ位置調整可能:2ヶのスイッチ取付が可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面からの飛び出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付が選択できます。
ストローク(mm)30種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Gシリーズ New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02GシリーズNew-Era(ニューエラー)
26,980税込29,678
1個
21日以内出荷
リンク機構採用によりコンパクト高把持力。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用圧力範囲0.2~0.7MPa最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
180度開閉型回転移動形ハンド HV02Eシリーズ New-Era(ニューエラー)180度開閉型回転移動形ハンド HV02EシリーズNew-Era(ニューエラー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
開閉角度180°:開時に180°と一直線にレバーが開くのでワークとレバーの干渉がなく横方向へ移動できます。高把持力:リンク機構により強い把持力が得られます(レバー平行時)。
ストローク(mm)180種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)100RoHS指令(10物質対応)対応
インバーター用別売リモコン New-Era(ニューエラー)インバーター用別売リモコンNew-Era(ニューエラー)
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷