カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- New-Era(ニューエラー)
- Avail(アベイル)(7)
- 旭エンジニアリング(2)
- セキスイ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 空調服(1)
- 三桂製作所(1)
- BROADCOM(1)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(1)
- G-CRAFT(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pe25c」の検索結果
特価

平行移動形ハンド EHPEシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:摺動部にベアリングを使用し、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、把持精度がアップしました。高把持力:シリンダ押力を閉力とする為、把持力が強くなりました。スイッチ位置調整可能:2個のスイッチ取付けが可能で、レバー開及び閉の確認ができます。スイッチが小形の為、本体側面の飛出しがありません。3方向からの取付可能:3面に取付用ネジを設け、自由な取付けが選択できます。種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応