3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5 定格入力電圧(V)DC24 入力方式専用ケーブル(付属品) 回路方式スイッチングPWM方式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータ
アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB) 入力電圧(V)DC24(DC 18~32) 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-20~60 変換効率(%)約95 保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無線機や測定器、ソナー(魚群探知機)などのわずらわしいノイズを大幅にカット。また、フィルターセット(NFI-1500-DC、NFI-1500-AC)をプラスすることで、よりクリアー度をアップ。測定器やマイコン制御製品など、すべての電気製品が使用可能。大容量出力の為、モーター等の起動力の大きな負荷駆動の余裕が大きい。安定した電源を供給する、新設計PWM(パルス幅変調)方式を採用。各種の保護回路機能を装備。スイッチング方式採用により、軽量、コンパクト設計。切り忘れ防止オートパワーオフ機能搭載。ヒューズ付入力ケーブルを装備。2コンセントで同時に2台使用可能(定格出力以内)。
入力電圧(V)DC24(21~31) 出力電圧(V)AC100 質量(kg)5.2 使用温度範囲(℃)-20~+60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×408×86 入力方式バッテリー直結方式(ヒューズ付入力ケーブル付属:2.5m) 出力周波数(Hz)50/60切替式 出力波形正弦波 変換効率(%)約85 連続出力電力(W)1300 保護装置電子式過電流保護回路/低電圧入力保護回路/ブレーカー/+-入力逆接保護回路/過熱保護回路/オートパワーオフ回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(A)約0.8(オートパワーオフ作動時:約0.015) 最大出力電力(W)1500
1個
159,800 税込175,780
欠品中