シリーズPXY
配管接続口径M5×0.8
復帰方式エア復帰
ロックセンタ位置ロック
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.1
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用頻度(回/min)60
給油不要
仕様フロントカバーあり、ガイド機構:クロスリニアガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズPPU
配管方法直接配管式
配管接続口径M5×0.8
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2)
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最低使用速度(mm/s)50~400
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ内蔵小型リニアガイドにテーブルを融合しています。
用途高精度位置決めに。ワーク搬送に。位置決めストッパに。ワークのクランプに。
材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
小型リニアガイドにエアシリンダを内蔵した一体構造です。小型高精度アクチュエータ ピコテーブルです。豊富なバリエーションを揃えています。
用途ワーク移送に。位置決めストッパに。ワークのエスケープに。
材質本体:ステンレス鋼、テーブル:ステンレス鋼
耐圧(MPa)1.05
最低使用圧力(MPa)0.15
用途スイッチレールに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
金属ストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバー+両側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーストッパ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックアブソーバ+押出側ストロークアジャスタ。
用途ストロークアジャスタに。
材質アジャストブロック:鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズPPT
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズPPT
リード線(m)1
作動方式複動
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15
耐圧(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用頻度(回/min)60
給油不可
支持形式基本形
タイプクリーンタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード