「pan-4a 消火器」の検索結果
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。
国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004)
総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に
仕様消火薬剤/二酸化炭素62g
付属品車載用アタッチメント
トラスコ品番819-4071
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45
放射時間約8秒
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷