絞り込み
ブランド
- アキツ
- モノタロウ(5,931)
- ホンダ(548,200)
- MAZDA(マツダ)(216,709)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,195)
- ミツビシ(138,127)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,404)
- スズキ(68,627)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,861)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,794)
- Panasonic(パナソニック)(32,602)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- アキツ
- 3ページ目
3ページ目: アキツのすべての商品

軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)15硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥1,198~税込¥1,318~1枚6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。厚さ(mm)5硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
軟質CRスポンジ 10°
アキツ¥2,498~税込¥2,748~1枚6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)25硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
軟質CRスポンジ 10°
アキツ¥1,998~税込¥2,198~1枚6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)20硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
軟質CRスポンジ 10°
アキツ¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。厚さ(mm)15硬度10±5伸び(%)150以上引張強度(MPa)0.39
AK 耐電ゴムシート1000WX10
アキツ¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに絶縁性をもたせたシートです。用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)3色ブラック耐電圧(kV)10以下トラスコ品番455-0820材質天然ゴム質量(kg)45
AK 十川導電ゴムシート1000WX
アキツ¥199,800税込¥219,7801本6日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)3色グリーン/ブラック体積固有抵抗(Ωcm)緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103トラスコ品番455-0862材質合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)質量(kg)36
AK 十川導電ゴムシート1000WX
アキツ¥159,800税込¥175,7801本6日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)2色グリーン/ブラック体積固有抵抗(Ωcm)緑(表)5.0×108、黒(裏)5.0×103トラスコ品番455-0854材質合成ゴム(表(緑)/ニトリルゴム、裏(黒)/天然ゴム)質量(kg)24
AK 十川導電ゴムシート1000WX
アキツ¥159,800税込¥175,7801本6日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)3色ブラック体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102トラスコ品番455-0846材質天然ゴム質量(kg)36
AK 十川導電ゴムシート1000WX
アキツ¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。用途人体帯電が問題となる作業環境の静電防止。IC工場内の作業台や床、爆発危険箇所の静電防止。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)2色ブラック体積固有抵抗(Ωcm)黒 1.0×102トラスコ品番455-0838材質天然ゴム質量(kg)24
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
アキツ¥4,998~税込¥5,498~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250適合流体腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気(熱交換器、液化ガスプラント、石油精製)
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
アキツ¥2,998~税込¥3,298~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k材質ノンアスベスト厚さ(mm)3