絞り込み
ブランド
- アキツ
- モノタロウ(412)
- SMC(194,427)
- エスコ(5,905)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,366)
- カクダイ(3,284)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,755)
- INAX(LIXIL)(2,468)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

フランジパッキン(外パッキン・ノンアスベストジョイントシート)
アキツ(2件のレビュー)¥579~税込¥637~1枚当日出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
アキツ¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。種別ユニオンパッキン厚さ(mm)1.5
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)
アキツ(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚当日出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシート(C-4430)です。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。 群を抜く応力緩和特性と耐圧力負荷に加え、油・炭化水素・水・蒸気に対する抜群の耐性を有します。用途フランジ用。厚さ(mm)3使用圧力10k密度(g/cm3)1.75圧縮率(%)9(34.3N/mm2)復元率(%)50(34.3N/mm2)
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
アキツ¥969税込¥1,0661枚当日出荷耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)210呼び径(A)100ボルト穴数8個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-55
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
アキツ¥699税込¥7691枚当日出荷耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469アズワン品番67-2335-57
フランジ用中パッキン(ノンアスベストジョイントシート)
アキツ¥269~税込¥296~1枚当日出荷から翌々日出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。 ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。用途フランジ用ジョイントシート。種別フランジ用中パッキン材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用圧力5k
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
アキツ¥4,998~税込¥5,498~1袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。用途熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250適合流体腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気(熱交換器、液化ガスプラント、石油精製)
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
アキツ¥679税込¥7471枚5日以内出荷耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。仕様●使用温度範囲(℃):-10~80●呼び径:65A●ボルト穴中心径(mm):140●穴数(個):4●呼び径B:2 1/2●使用圧力(K):10●外径:175mm●穴径(mm):19●呼び径(mm):76.30●外径(mm):175●内径(mm):77●コード番号:850-5465種別フランジ用全面パッキン材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)77呼び径(B)2 1/2外径(Φmm)175呼び径(A)65ボルト穴数4個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-56特性耐候、耐油
トップシルML-1(ノンアスベストフランジ・10K)
アキツ¥2,998~税込¥3,298~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷三層構造により、低クリープ性、高温使用時における高い柔軟性を実現しました。 アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理が施されており、取り替えが容易にできます。材質ノンアスベスト厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-200~250使用圧力10k