機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.4
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
硬度(JIS A)50
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]
硬度(JIS A)60
切断時伸(%)740
引裂き強度(kN/m)36.6[37]
関連キーワード