独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
仕様テープ付
材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。
防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。
独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。
耐油性が必要ならNBR系です。
アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など
仕様テープ付
材質【本体】NBR(ニトリルゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
硬度30±5
伸び(%)200以上
引張強度(MPa)0.78以上
密度(g/cm3)0.21±0.03
25%圧縮荷重(kPa)40~70
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付
材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系
色ベンガラ色
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)0.5
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)0.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)3
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)2
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)10
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)2
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)5
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)3
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)4
仕様片面粘着テープ付
材質フッ素ゴム
硬度80(タイプA)
耐熱温度(℃)250
厚さ公差(mm)±0.3
耐油性(%)10
耐寒温度(℃)-25
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)2
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)3
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)10
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)4
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.3
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)10
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)4
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.3
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。
反撥弾性に優れています。
加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。
CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など
家庭用電気機器、通信機器など
ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など
窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材
材質スポンジ ゴム
色黒
規格UL94HF-1合格品
硬度25±5
比重0.23±0.03
伸び(%)180以上
引張強度(kPa)800以上
25%圧縮荷重(kPa)50~80
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐寒温度(℃)-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐寒温度(℃)-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐寒温度(℃)-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐寒温度(℃)-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)4
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.3
耐寒温度(℃)-55
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10
仕様片面粘着テープ付
材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐寒温度(℃)-55
関連キーワード
1
2
次へ