カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(151)
絞り込み
ブランド
  • アキツ
  • モノタロウ(43)
  • ニッセイ(240)
  • BIGM(丸山製作所)(181)
  • CKD(150)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
  • TRUSCO(118)
  • オカムラ(岡村製作所)(108)
  • コガネイ(107)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(94)
  • 京セラ(89)
  • Panasonic(パナソニック)(88)
  • メディアカバーマーケット(84)
  • 東和制電工業(TOWA)(81)
  • エスコ(75)
  • タンガロイ(73)
  • ケナメタル(65)
  • ニッタ(64)
  • 三商(56)
  • 岩田製作所(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l200」の検索結果

151件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
ウレタン丸棒    硬度70 アキツウレタン丸棒 硬度70アキツ(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度70材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]切断時伸(%)630引裂き強度(kN/m)36.4[37]
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(7件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
ウレタン丸棒    硬度50 アキツウレタン丸棒 硬度50アキツ
1,698税込1,868
1本
当日出荷から6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度50材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]切断時伸(%)610引裂き強度(kN/m)28.6[29]
NBR布入りゴムシート アキツNBR布入りゴムシートアキツ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)10
ウレタン丸棒    硬度60 アキツウレタン丸棒 硬度60アキツ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
6日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタン硬度60材料ポリエステル系比重1.2引張強度(MPa[kgf/cm2])23.7[242]切断時伸(%)740引裂き強度(kN/m)36.6[37]
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1mmアキツ(44件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ10mmアキツ(13件のレビュー)
889税込978
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)10材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ2mmアキツ(55件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)2材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ3mmアキツ(44件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ5mmアキツ(17件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
EPDMシート 厚さ3mm アキツEPDMシート 厚さ3mmアキツ(12件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)3材質EPDM硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100長さ公差(mm)±0.5%厚さ公差(mm)±0.25幅公差(mm)±0.3%耐寒温度(℃)-55
CR スポンジゴム アキツCR スポンジゴムアキツ(40件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷から8日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
CR スポンジゴム テープ付 アキツCR スポンジゴム テープ付アキツ(27件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷から8日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材仕様テープ付材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ1mmアキツ(9件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(19件のレビュー)
128税込141
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
ポリエチレンフォーム 青 アキツポリエチレンフォーム 青アキツ(5件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷
耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。
材質ポリエチレン密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(13件のレビュー)
209税込230
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)2材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐寒温度(℃)-55
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(21件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)1材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
フッ素ゴムシート 厚さ1mm アキツフッ素ゴムシート 厚さ1mmアキツ(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
優れた耐熱性、耐油性、耐薬品性、耐候性により、幅広く使用されています。また、難燃性も持ち合わせています。
厚さ(mm)1材質フッ素ゴム硬度80(タイプA)耐熱温度(℃)250厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)10耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(12件のレビュー)
349税込384
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ5mmアキツ(8件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐寒温度(℃)-55
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ3mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ3mmアキツ(21件のレビュー)
268税込295特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.25耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)3
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ1.5mmアキツ(12件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)1.5材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ1mmアキツ(13件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ10mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ10mmアキツ(8件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
CR布入りゴムシート アキツCR布入りゴムシートアキツ
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
CR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート 厚さ2mmアキツ(18件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.2耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ10mmアキツ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.45耐寒温度(℃)-55
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ4mmアキツ(11件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)4材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.3耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
EPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mm アキツEPDM(エチレン・プロピレンゴム)シート 厚さ0.5mmアキツ(2件のレビュー)
268税込295特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)0.5材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐寒温度(℃)-55
シリコーン スポンジゴム アキツシリコーン スポンジゴムアキツ(10件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無材質シリコンゴムベンガラ色
NBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mm アキツNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ6mmアキツ(4件のレビュー)
409税込450
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)6材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mm アキツCR(クロロプレンゴム)シート テープ付 厚さ0.5mmアキツ(5件のレビュー)
278税込306
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5仕様片面粘着テープ付材質汎用クロロプレンゴム(CR)硬度60(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.15耐油性(%)120耐寒温度(℃)-40