ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)1
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)3
材質汎用ニトリルゴム(NBR)
硬度70(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)40
耐寒温度(℃)-25
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)5
ゴムの弾性と布の強度を持ったシートです。
厚さ(mm)2
関連キーワード