16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浅野木工所洋材 唐鍬柄
交換柄です
先端サイズ(mm)29×47
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換柄です
柄長さ(mm)900
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

株間の除草作業・草削りに 座った状態での柔らかい草の草削り、株間の除草に 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する草削りに特化したアイテムです 首が長く刃がコンパクトなので、苗と苗の間のような狭い間に生えた草を除草するのに向いた鎌です 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)210 頭部寸法(mm)90 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

草削り・草取りのスタンダードアイテム 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削りに。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)100 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

柔らかい草の草削りに便利・草をとらえやすい角度の鎌 草をとらえやすい!柔らかい草の「草削り」に 首の部分がねじってあるので、ストレートの刃に比べ、鎌を手前に引いた時にちょうど良い角度で草をとらえます 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草することができます 刃の作り方は、刃物鋼 熱処理をしてあるので硬度が高く、切れ味の良い鎌です
用途柔らかい草の草削り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)115 頭部寸法(mm)105 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

柔らかい草を削るように除草できる 地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する「草削り」に特化した鎌です 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途柔らかい草の除草に。 材質頭/鉄、柄/朴材
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい場所の草取りに・植物の間引きに 気軽に使える小さな草取り鎌 狭い場所、細かい場所の除草に適しています 小さいので、植物の間引き作業にも使えます 刃の作り方は、硬い鋼材を加工して熱処理を施した「刃物鋼(はものこう)」 硬度が高く、切れ味の良い鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)110 頭部寸法(mm)90 柄長さ(mm)240
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

柔らかい草の草刈りに 軽量&水はけの良い穴あきタイプ 背丈のある柔らかい草の草刈りに 軽量&水はけのよい穴あきタイプの鎌です 柄は握りやすい小判型を使用しています 女性や長時間作業する方におすすめです
用途柔らかい草の草刈りに。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)180 頭部寸法(mm)195 柄長さ(mm)360
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

浅野木工所六角
六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 細かい作業に便利な、小型の鎌です 適合する草の種類:柔らかい草
用途除草作業のほか、野菜の収穫、間引きなどに。 材質頭/鉄S-5CSS、柄/朴材 質量(g)71 頭部寸法(mm)75 柄長さ(mm)210
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 刃はお手入れしやすいステンレス製 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草取り。 材質頭/ステンレス、柄/朴材 質量(g)108 頭部寸法(mm)105 柄長さ(mm)240
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

柔らかい草の草削りに・クシ型タイプの幅広い刃でしっかり除草 座った状態での柔らかい草の草削りに 幅が広いクシ型タイプの刃で、比較的広い範囲の除草ができます 柔らかい草・背丈低めの雑草全般 背の低い草を根から削ったり、草を取るのに適しています 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
用途草削り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)240 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)360 柄径(Φ)26
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

浅野木工所六角
六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 細かい作業に適した、小型の鎌です
用途柔らかい草の草削りに。 材質柄/朴材 質量(g)108 頭部寸法(mm)105 柄長さ(mm)240
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

浅野木工所六角
六角柄が手にフィット 作業中疲れにくい鎌 疲れにくい六角柄の鎌 柄の角面が関節にフィットしてグリップ力が向上!!作業中の疲労が軽減します 鎌は根から除草する時は刃先を使用する場合が多く、長い時間作業を続けていると握力がなくなり、手の中で滑って刃先に力が伝わりません 六角柄の鎌なら手にフィットするので手の中での滑りが少なく刃先に力が伝わりやすいため、除草作業が楽になります 柔らかい草の草削りに適した、定番サイズ(刃:120mm)の鎌です
用途草削り・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)110 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

浅野木工所鋼付 小鎌 120mm
柔らかい草の草削りに・除草のスタンダードアイテム 除草作業(草削り)に適したスタンダードな鎌です 刃は長期間切れ味キープ、お手入れが楽な「鋼付」を採用したアイテムです 切れ味も良いので作業効率が上がります 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)100 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)240×Φ23
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

浅野木工所鋼付 玉葱鎌 75mm
独特の先端で雑草の根っこをしっかりカット 独特の先端で土にしっかり入り込む、雑草の根っこをしっかりカットできる鎌です 細かな場所の除草作業に適しています 手になじみの良い朴材の柄です 刃の作り方は、長期間切れ味キープ、お手入れが楽な二層構造の「鋼付」を採用したアイテムです 切れ味も良いので作業効率が上がります 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)70 頭部寸法(mm)75 柄長さ(mm)210×Φ26
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

こだわりの角度で草の根元をしっかりキャッチ 最適角度で雑草をキャッチ!切れ味の良い刃で簡単除草!メーカーの玄人小鎌は、モニターテストを重ねて編み出した最適な角度を燕三条の職人の仕上げ技術で実現しています 構えた時の刃がちょうど良い角度で立ち上がりしっかり草の根元に入るので、作業の際も疲れにくい姿勢でサクッと滑らかに除草できます 当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造 鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています 切れ味と耐久性に優れた刃です ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します 適合する草の種類:柔らかい・背丈低めの草全般
用途草削り・間引き・草取り。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)150 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)270
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷